圧力調整式 小型ガス混合装置 (食添用)
従来の2種ガス混合装置を新たにデザインし、コンパクト化を目的に開発した装置です。本製品はお好みの比率でガスを混合する事ができます。混合精度は±2.5%以下となります。食添用は接ガス部にゴム製部品を使用せず、食品用器具・容器包装のポジティブリストに記載されている潤滑剤を使用しております。
- 用途
- 混合圧力、混合比率を任意に調整できて新しいガス生成の要求に対応できます。食品用の用途で使用できますので、汎用性の高い混合装置です。
- 寸法(mm)
- 【正面】211
- 質量(kg)
- 9.8
- 高さ(mm)
- 396
- 奥行(mm)
- 329(カプラ含む)
- ガスの種類
- 酸素/二酸化炭素
- 流量(L/min)
- O2:25/CO2:25
- 接手
- 【入口側】Φ8.5ホース口【出口側】20PHカプラ
- 圧力計(MPa)
- 【入口側】無し【出口側 】0.6
- 圧力(MPa)
- 【入口側】0.3~0.99【出口側】0.2
- 内容量
- 1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
溶接ガスホース・調整器・カプラ の新着商品
カテゴリ

























