曜日別特売
GCT-50【ワケあり】 クロス粘着テープ TRUSCO 78059418

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GCT-50【ワケあり】 クロス粘着テープ TRUSCO 78059418
GCT-50【ワケあり】 クロス粘着テープ TRUSCO 78059418

クロス粘着テープ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(30巻)
クリア
テープ幅(mm)50
内容量1箱(30巻)注文コード78059418品番GCT-50【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,98016,980

手で切断可能です。
ポリエチレンのフラットヤーンを使用しているので、薄く、軽いにもかかわらず強靭です。
ポリエチレンがラミネートされているので耐水性に優れています。
テープの上でも油性マジックで直接文字が書けます。

用途
ダンボールの封緘用に。
袋物の口封止用に。
棒状物、板状物の結束用に。
引張強度(N/10mm)
縦:62
横:96
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)クリアテープ幅(mm)50テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.16基材ポリエチレンクロス粘着剤アクリル系粘着力4.9N/10mm主な用途梱包用、結束用特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様1平方インチ当り糸数:(タテ/ヨコ)46/17トラスコ品番001-5342質量(g)2051平方インチ当り糸数(縦/横)46/17引裂強度(N)1.09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08399456
2015-08-17
用途: 梱包

粘着力が最強で、他を使用できません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする