ターピー養生クロステープ
養生テープとしてはクラフトや布に比べて手切れ性の良いポリエチレンクロステープです。
手で簡単に切れる、貼ってはがせる、クロステープの定番品です。
- 用途
- 梱包資材養生などに。
各所養生、荷物の梱包、塗装時のマスキング用に。
工事現場の養生に。
- 仕様
- 耐水(ラミネート加工)
- トラスコ品番
- 413-9950
- 材質
- 基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系
- 色
- グリーン
- テープ幅(mm)
- 75
- テープ長さ(m)
- 25
- テープ厚さ(mm)
- 0.15
- 粘着力(N/10mm)
- 3
- 引張強度(N/25mm)
- 134
- 引張強度(N/10mm)
- 53.6
- 粘着力(N/25mm)
- 7.5
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1巻
テープ の新着商品
カテゴリ






















![831104)テープカッターTC-301ネイビー 5台 PLUS(プラス)[文具] 831104)テープカッターTC-301ネイビー 5台 PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07440181-261117-02.jpg)



![テープカッター TC-101 まとめ買い PLUS(プラス)[文具] テープカッター TC-101 まとめ買い PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07439849-261117-02.jpg)
![テープカッター TC-301(大巻・小巻両用) まとめ買い PLUS(プラス)[文具] テープカッター TC-301(大巻・小巻両用) まとめ買い PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07439928-261117-02.jpg)