ターピーやわらか発泡テープ

ターピーやわらか発泡テープ - 萩原工業ターピーやわらか発泡テープ - 萩原工業ターピーやわらか発泡テープ - 萩原工業ターピーやわらか発泡テープ - 萩原工業ターピーやわらか発泡テープ - 萩原工業ターピーやわらか発泡テープ - 萩原工業ターピーやわらか発泡テープ - 萩原工業

発泡を貼り合わせた養生用テープです。
ヨコ方向への手切れに加え、タテ方向にも、直線的に手切れが可能です。

用途
住宅建設時の養生用に。
搬入・施工時の養生に。
引越しの荷造り用に。
トラスコ品番
787-7706
材質
基材:ポリエチレン(PE)クロス+ポリエチレン(PE)発泡体、粘着剤:アクリル系
色
ホワイト
テープ幅(mm)
150
テープ長さ(m)
8
テープ厚さ(mm)
2
粘着力(N/10mm)
1.6
粘着力(N/25mm)
4
引張強度(N/50mm)
縦240、横260
RoHS指令(10物質対応)
対応
引裂強度
縦170、横170(CN)
内容量
1巻
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78192540YHT-150
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする