曜日別特売
【ワケあり】 アリナミンメディカルバランス 100ml ダイドードリンコ 78060057

アリナミンメディカルバランス 100ml

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1ケース(100mL×36本)注文コード78060057品番【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,560販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)アウトレット
¥6,9985,698

【今日を楽しむチカラ】疲労の回復・予防の効能を持った日本唯一の口栓付アルミパウチドリンク。フルスルチアミンに加え、ビタミンB2・B6、タウリン、ローヤルゼリーを配合。爽やかなグレープフルーツ風味。

原材料
(1袋(100ml)中)フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB1誘導体)1.5mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2リン酸エステル)2.54mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)10mg、ニコチン酸アミド25mg、L-アスパラギン酸ナトリウム水和物125mg、タウリン(アミノエチルスルホン酸)1,000mg、
無水カフェイン50mg、ローヤルゼリーエキスS(ローヤルゼリー200mgに相当)20mg、添加物:プロピレングリコール、DL-リンゴ酸、水アメ、ブドウ糖、白糖、アセスルファムカリウム、精製ステビア抽出物、安息香酸Na、パラベン、 シリコーン樹脂、カンテン、グァーガム、キサンタンガム、香料、エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、pH調整剤
商品状態※理由あり(未使用・未開封)カロリー(kcal)(1袋当り)109添加物プロピレングリコール、DL-リンゴ酸、水アメ、ブドウ糖、白糖、アセスルファムカリウム、精製ステビア抽出物、安息香酸Na、パラベン、 シリコーン樹脂、カンテン、グァーガム、キサンタンガム、香料、エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、pH調整剤賞味期限1080日特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。容量(mL)100シリーズアリナミン医薬品医療機器等法指定医薬部外品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

医薬部外品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする