曜日別特売

化学防護服 4532PLUS XL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
78060687
品番
4532PLUS XL
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

油脂類を含んだ粉じんで汚れる作業に推奨。
ポリエステル袖口で柔らかな肌触り。袖口のずり上がり防止にも効果があります。
帯電防止処理を施しています。
撥油処理したSSMMS構造のポリプロピレン不織布を採用しているため、通気性と耐油性を両立します。
ENタイプ5/6に適合した化学防護服です。
撥油処理された生地を使用しているので、油脂類を含んだ粉じんの浸透がすくなく、肌や作業着への油汚れを軽減します。
SSMMS構造の不織布生地を使用しているので、フィルムタイプ生地と比較して各段に通気性があり、ムレや暑さによる身体へのリスクを軽減します。

材質
SMS製
色
本体/ブルー
サイズ
XL
規格
【EN 1073-2】放射性物質からの防護【EN 1149-5】静電気から防護【EN ISO 13034/JIS T8115】タイプ6(ミスト防護用密閉服)【EN ISO 13982-1/JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)
胸囲(cm)
108~115
身長(cm)
179~187
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする