曜日別特売
B0510 M ニューパームフィット手袋 B0510 M 裾グリーン SHOWA(ショーワグローブ) 78061771

ニューパームフィット手袋 B0510 M 裾グリーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1双
注文コード
78061771
品番
B0510 M
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
¥319

手の平全体をダブルコーティングしているため摩耗強度に優れています。
2層目のコーティング素材に特殊ポリウレタンを採用することにより、汚れが付着しにくく、付着した汚れも落ちやすいです。
繊維部分は網目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバークロック加工を施しています。
RoHS指令適合。

仕様
シームレス手袋/低発塵/スベリ止め
材質
樹脂部:ポリウレタン、繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他
サイズ
M
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.7
手のひらまわり(cm)
18.5
色(手首部)
グリーン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする