※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーヨー
月行事ボード(縦書き)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
板面(縦×横)(mm)
450×600
450×600
900×1800
600×900
900×1200
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
78062270
品番
WSW-152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
月行事が縦書きに記入出来るホワイトボードです。
付属品
黒板消し1個、マグネット3個、マーカーペン赤・黒1本、ペントレー付
仕様
日付列上下2段
質量(kg)
2
色
(板面)白
表示内容
予定表(月)
板面(縦×横)(mm)
450×600
注意
※WSW-23・34・152は日付が上下2段に分かれています。
※個人宅配送は不可です。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500