WSW-23 月行事ボード(縦書き) トーヨー 78062428

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

月行事ボード(縦書き)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し7日以内出荷とは
板面(縦×横)(mm)600×900
内容量1台注文コード78062428品番WSW-23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

月行事が縦書きに記入出来るホワイトボードです。

付属品黒板消し1個、マグネット3個、マーカーペン赤・黒1本、ペントレー付仕様日付列上下2段質量(kg)4(板面)白表示内容予定表(月)板面(縦×横)(mm)600×900
注意
※WSW-23・34・152は日付が上下2段に分かれています。
※個人宅配送は不可です。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする