WEC-26F ひんやり気化冷却ベスト HYPER DAISHIN(大進) 78064415

WEC-26F ひんやり気化冷却ベスト HYPER DAISHIN(大進) 78064415
WEC-26F ひんやり気化冷却ベスト HYPER DAISHIN(大進) 78064415
WEC-26F ひんやり気化冷却ベスト HYPER DAISHIN(大進) 78064415
WEC-26F ひんやり気化冷却ベスト HYPER DAISHIN(大進) 78064415
WEC-26F ひんやり気化冷却ベスト HYPER DAISHIN(大進) 78064415

ひんやり気化冷却ベスト HYPER

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1着注文コード78064415品番WEC-26F
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

電源不要、水を入れるだけ、気化の力で体を冷やす

用途ファン付き作業服との併用で効果は抜群!給水口は邪魔にならないファスナー仕様。セット内容服のみサイズフリーサイズ質量(g)320適合容量(mL)400色(本体)グレー素材ナイロン100%(中材:レーヨン90%、ポリエステル10%)
注意
※給水口ファスナーは最後までしっかり閉めてください。すき間が開いた状態で使用すると水が漏れる原因となります。
※体に異変が起きた場合は、すぐに使用を中止してください。
※冷たさを自覚できない高齢者や子ども、幼児、循環器系疾患のある方、妊娠または妊娠している可能性のある方、出産直後の方、体調不良の方、アレルギー体質など皮膚の弱い方、医療機関で治療中の方は使用しないでください。
※就寝時の使用や火気の近くでの使用はしないでください。
※肌に直接触れないよう必ず衣服の上から着用してください。
※本来の用途以外での目的で使用しないでください。
※色落ちするおそれがありますので、他のものと分けて洗ってください。
※摩擦や汗、直射日光により色落ち・変色する場合があります。
※タンブラー乾燥はお避けください。変形や破損などの原因となります。
※水を入れて使用する商品のため、針などの鋭利なものがあたらないようにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする