58787 シリコンモールド アーテック[学校教材・教育玩具] 78066129

58787 シリコンモールド アーテック[学校教材・教育玩具] 78066129
58787 シリコンモールド アーテック[学校教材・教育玩具] 78066129
58787 シリコンモールド アーテック[学校教材・教育玩具] 78066129

シリコンモールド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78066129
品番
58787
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥200
販売価格(税別)
¥182

レジン作品の幅が広がる!定番の半球・六角形モールド!
半球と六角形のレジン作品を一度に作れる、シリコン製のレジンモールドです。大小3種の半球と2種の六角形を同時に成形できるため、シリーズ制作や量産にも効率よく対応できます。柔らかいシリコン素材で硬化後も型から外しやすく、ドライフラワーや封入パーツ、着色を組み合わせることで、ジュエル風など立体感のあるオリジナルアクセサリー作りを楽しめます。シンプルな形状なので初心者でも扱いやすく、レジンクラフトの練習用にもおすすめです。

用途
アクセサリー製作・手作り・ハンドメイドに。
セット内容
本体のみ
材質
シリコン
寸法(mm)
約71×45×13、内寸:大半球約Φ20×9、中半球約Φ12×5、小半球約Φ8×3、六角形約16×14×5
種類
半球5個 六角形2個
注意
※―

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする