シリコンモールド
レジン作品の幅が広がる!定番の半球・六角形モールド!
半球と六角形のレジン作品を一度に作れる、シリコン製のレジンモールドです。大小3種の半球と2種の六角形を同時に成形できるため、シリーズ制作や量産にも効率よく対応できます。柔らかいシリコン素材で硬化後も型から外しやすく、ドライフラワーや封入パーツ、着色を組み合わせることで、ジュエル風など立体感のあるオリジナルアクセサリー作りを楽しめます。シンプルな形状なので初心者でも扱いやすく、レジンクラフトの練習用にもおすすめです。
- 用途
- アクセサリー製作・手作り・ハンドメイドに。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- シリコン
- 寸法(mm)
- 約71×45×13、内寸:大半球約Φ20×9、中半球約Φ12×5、小半球約Φ8×3、六角形約16×14×5
- 種類
- 半球5個 六角形2個
- 内容量
- 1個
注意
※―手芸/クラフト/アクセサリー用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78066129 シリコンモールド - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78066129-260430-02.jpg)
![注文コード:78066129 シリコンモールド - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78066129-260430-04.jpg)
![注文コード:78066129 シリコンモールド - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78066129-260430-06.jpg)



















