曜日別特売
PA-003 充電式高圧洗浄機 ソウイジャパン 78070819

本体

PA-003 充電式高圧洗浄機 ソウイジャパン 78070819
PA-003 充電式高圧洗浄機 ソウイジャパン 78070819
PA-003 充電式高圧洗浄機 ソウイジャパン 78070819
PA-003 充電式高圧洗浄機 ソウイジャパン 78070819
PA-003 充電式高圧洗浄機 ソウイジャパン 78070819
PA-003 充電式高圧洗浄機 ソウイジャパン 78070819
PA-003 充電式高圧洗浄機 ソウイジャパン 78070819

充電式高圧洗浄機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78070819
品番
PA-003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

電源や水道の場所に縛られず、手軽に洗浄したい方におすすめのポータブルタイプの高圧洗浄機です。
コードレス・充電式のため、屋外でも取り回しが良く、ベランダや玄関まわり、駐車場、アウトドアシーンまで幅広く活躍します。ホースをバケツやポリタンクに入れて使えるので、水道が近くにない場所でも使用可能です。
フル充電時の連続使用時間は約30分以上で、普通車1台分の洗車に十分な稼働時間を確保しています。
最大吐出水圧は0.7MPa、水量は約1.2L/分、コンパクトながら十分な水圧を備えており、泥汚れの付いた自転車やガーデニング用品、エアコンの室外機、網戸、外壁の軽い汚れなどを効率よく洗浄できます。
ノズルを付け替えることで、広範囲を洗う噴射からピンポイント洗浄まで対応でき、用途に合わせて洗浄強度を細かく調整できます。使い方もシンプルで、初めて高圧洗浄機を使う方でも安心です。
「大がかりな高圧洗浄機は不要」「必要なときにサッと掃除したい」という方に最適で、省スペース収納ができる点も魅力。日常のちょい掃除から週末のメンテナンスまで、気軽に使える実用性重視の高圧洗浄機です。

付属品
本体、噴射調節ノズル、5in1ノズル、充電ケーブル(Type-C)、折り畳みバケツ、給水ホース、洗剤ノズル、充電バッテリー、取扱説明書/1年保証付き
定格電圧(V)
14.4
出力電圧
5V/2A
定格出力(W)
50.5
充電時間
約4~5時間
エネルギー消費効率(Wh/h)
2.8
吐出水量
1.2L/分
水圧
吐出:0.7Mpa
ポート
充電:USB Type-Cポート
稼働時間(分)
30分以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする