D1SO25ー20 圧接型グレーチング 細目(みぞふた側溝・横断溝用) ダイクレ 78071860

※代表画像になります。

D1SO25ー20 圧接型グレーチング 細目(みぞふた側溝・横断溝用) ダイクレ 78071860
D1SO25ー20 圧接型グレーチング 細目(みぞふた側溝・横断溝用) ダイクレ 78071860

圧接型グレーチング 細目(みぞふた側溝・横断溝用)

(1件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し15日以内出荷とは
溝幅(mm)200
長さ(mm)【グレーチング】300
ベアリングバー高さ(mm)25
内容量1枚注文コード78071860品番D1SO25ー20
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

みぞぶた(帯状)ザラザラ細目タイプ
主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
細目タイプのグレーチングです。

用途
車道用
溝幅(mm)
200
表面処理
グレーチング/溶融亜鉛メッキ
仕様
【滑り止め】Dグリップ(BPN40相当)
その他
【荷重条件】歩道用
材質
SS400
長さ(mm)
【グレーチング】300
型式
D1SO25ー20 D-GRIP細目
厚さ(mm)
(ベアリングバー)3
全長(mm)
997
ピッチ
細目
種類
みぞぶた
ピッチ(mm)
(クロスバー)100
機能
落し込式
ベアリングバー高さ(mm)
25
関連資料:(0.35MB)
注意
※受枠、ハンドル部は付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-09-20
用途: 厨房の中の溝蓋
有限会社大海 様(飲食業)

厨房のグレーチングが、古くなり足が引っかかって、困っていた、当日出荷していただいて、すごく助かりました。強度も十分でとても満足しています。
また、次もお願いしたいと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする