曜日別特売
81336840 氷点下リカバリー・クールバンデージ ロゴス 78072386

81336840 氷点下リカバリー・クールバンデージ ロゴス 78072386
81336840 氷点下リカバリー・クールバンデージ ロゴス 78072386
81336840 氷点下リカバリー・クールバンデージ ロゴス 78072386
81336840 氷点下リカバリー・クールバンデージ ロゴス 78072386
81336840 氷点下リカバリー・クールバンデージ ロゴス 78072386
81336840 氷点下リカバリー・クールバンデージ ロゴス 78072386
81336840 氷点下リカバリー・クールバンデージ ロゴス 78072386
81336840 氷点下リカバリー・クールバンデージ ロゴス 78072386
81336840 氷点下リカバリー・クールバンデージ ロゴス 78072386
81336840 氷点下リカバリー・クールバンデージ ロゴス 78072386
81336840 氷点下リカバリー・クールバンデージ ロゴス 78072386
81336840 氷点下リカバリー・クールバンデージ ロゴス 78072386
81336840 氷点下リカバリー・クールバンデージ ロゴス 78072386
81336840 氷点下リカバリー・クールバンデージ ロゴス 78072386

氷点下リカバリー・クールバンデージ

商品レビューを投稿する
この商品は寸法など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法(cm)
ポケット:(約)縦8×横16
注文コード
78072386
品番
81336840
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込)¥2,530
販売価格(税別)
¥2,300

本体のポケットに、ロゴスの強力保冷剤「氷点下パック(R)」シリーズや市販の保冷剤を入れてアイシングできるバンデージ。
生地同士がくっつくから、巻き付けるだけでどこでもしっかり固定できる。
伸縮性のある生地を採用し、膝・肩・太ももなどにフィットし、動きを妨げることなく使用できます。
使い終わったら洗濯して繰り返し使えるのも魅力。

用途
部活動やスポーツ後のクールダウンに、夏場の暑さ対策に、打撲や炎症時のケアなど日常のさまざまなシーンでも活躍します。
質量(g)
(約)総50
タイプ
ショート
サイズ(cm)
(約)全長75×幅8
寸法(cm)
ポケット:(約)縦8×横16
主材質
ポリエステル
注意
※本品ご使用時は、氷や氷嚢または別売のクールアシストや氷点下パックが必要です。
※冷たすぎると感じる場合は間に薄いハンカチなどを挟んで調整してください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。、
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする