幅85cm×丈150cm 1枚入り 暖簾 防炎 目隠し 5柄展開 フクロウ 猫 フラワー 防炎のれん ユニベール 78073199

幅85cm×丈150cm 1枚入り 暖簾 防炎 目隠し 5柄展開 フクロウ 猫 フラワー 防炎のれん ユニベール 78073199
幅85cm×丈150cm 1枚入り 暖簾 防炎 目隠し 5柄展開 フクロウ 猫 フラワー 防炎のれん ユニベール 78073199
幅85cm×丈150cm 1枚入り 暖簾 防炎 目隠し 5柄展開 フクロウ 猫 フラワー 防炎のれん ユニベール 78073199
幅85cm×丈150cm 1枚入り 暖簾 防炎 目隠し 5柄展開 フクロウ 猫 フラワー 防炎のれん ユニベール 78073199
幅85cm×丈150cm 1枚入り 暖簾 防炎 目隠し 5柄展開 フクロウ 猫 フラワー 防炎のれん ユニベール 78073199
幅85cm×丈150cm 1枚入り 暖簾 防炎 目隠し 5柄展開 フクロウ 猫 フラワー 防炎のれん ユニベール 78073199
幅85cm×丈150cm 1枚入り 暖簾 防炎 目隠し 5柄展開 フクロウ 猫 フラワー 防炎のれん ユニベール 78073199
幅85cm×丈150cm 1枚入り 暖簾 防炎 目隠し 5柄展開 フクロウ 猫 フラワー 防炎のれん ユニベール 78073199

暖簾 防炎 目隠し 5柄展開 フクロウ 猫 フラワー 防炎のれん

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は丈・色が9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
丈(cm)
150
色
ブラウン
注文コード
78073199
品番
幅85cm×丈150cm 1枚入り
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

防炎機能付きの暖簾です。
縁起の良いフクロウや四つ葉のクローバー、可愛い猫やフラワーなどがデザインされています。
この暖簾には安全を考えた”防炎加工”が施されており、通常の暖簾に比べて燃え広がりにくい性質のため、火災の延焼を抑える働きがあります。
(防炎ラベルは本体に縫い付けられております)
ドアの代わりに使うことで、圧迫感なく空間を仕切ることが出来ます。
収納スペース、キッチン、玄関先、トイレスペースなど、仕切りや目隠しとしてお使いいただけます。さらには壁に飾ることでタペストリーとして楽しむこともできます。
自分の好きなデザインを選び、自由な使い方ができるので、ワクワクします。

用途
・ご家庭、事務所、オフィス、お店に。
色
ブラウン
丈(cm)
150
幅(cm)
85
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
※つっぱり棒は付いておりません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする