幅85cm×丈170cm 1枚入り 2色展開 防炎 無地 シンプル 目隠し ノレン ボウエンツートン ユニベール 78073348

幅85cm×丈170cm 1枚入り 2色展開 防炎 無地 シンプル 目隠し ノレン ボウエンツートン ユニベール 78073348
幅85cm×丈170cm 1枚入り 2色展開 防炎 無地 シンプル 目隠し ノレン ボウエンツートン ユニベール 78073348
幅85cm×丈170cm 1枚入り 2色展開 防炎 無地 シンプル 目隠し ノレン ボウエンツートン ユニベール 78073348
幅85cm×丈170cm 1枚入り 2色展開 防炎 無地 シンプル 目隠し ノレン ボウエンツートン ユニベール 78073348
幅85cm×丈170cm 1枚入り 2色展開 防炎 無地 シンプル 目隠し ノレン ボウエンツートン ユニベール 78073348
幅85cm×丈170cm 1枚入り 2色展開 防炎 無地 シンプル 目隠し ノレン ボウエンツートン ユニベール 78073348
幅85cm×丈170cm 1枚入り 2色展開 防炎 無地 シンプル 目隠し ノレン ボウエンツートン ユニベール 78073348
幅85cm×丈170cm 1枚入り 2色展開 防炎 無地 シンプル 目隠し ノレン ボウエンツートン ユニベール 78073348
幅85cm×丈170cm 1枚入り 2色展開 防炎 無地 シンプル 目隠し ノレン ボウエンツートン ユニベール 78073348

2色展開 防炎 無地 シンプル 目隠し ノレン ボウエンツートン

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は丈・色など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
丈(cm)
170
色
ブルー
注文コード
78073348
品番
幅85cm×丈170cm 1枚入り
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

防炎機能付きの暖簾です。
ツートンの遊び心と、しっかりとした生地感が特徴です。
この暖簾には安全を考えた”防炎加工”が施されており、通常の暖簾生地に比べて燃え広がりにくい性質のため、火災の延焼を抑える働きがあります。
(防炎ラベルは本体に縫い付けられておりおります)
ドアの代わりに使うことで、圧迫感なく空間を仕切ることが出来ます。
収納スペース、キッチン、玄関先、トイレスペースなど、仕切りや目隠しとしてお使いいただけます。さらには壁に飾ることでタペストリーとして楽しむこともできます。
自分の好きなデザインを選び、自由な使い方ができるので、ワクワクします。

用途
・ご家庭、事務所、オフィス、お店に。
色
ブルー
幅(cm)
85
丈(cm)
170
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
※突っ張り棒はついておりませんので、別途ご購入ください。
※のれん棒/ポールは別売りとなり、直径約2~3cm程度の商品を推奨しております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 浴室の仕切り

なかなか折り目が取れません。
幅のバリエーションがあれば便利。+

2024-10-11
用途: 更衣室の目隠し
特別養護老人ホーム仲南荘 様(医療・福祉・介護関連業)

更衣室の目隠しになり非常に助かっています。全然見えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする