※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はリード線取出方法・取付方向・リード線取出方向が28種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- リード線取出方法
- L形プラグコネクタ、リード線付(長さ300mm)
- 取付方向
- 【タンク】縦形
- リード線取出方向
- 270°
- 注文コード
- 78085598
- 品番
- IBV10T1-5L-C-X101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178販売価格(税別)
・高いピーク圧力で衝撃力増大。
・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減
ピーク圧力:3倍以上
CO2空気消費量:93%削減
作業時間:97%削減
設置工数削減:取り回しの難しい会館管理が不要
装置設計の簡素化:一次側配管容量の選定が不要
安定した吐出圧力:一次側配管の影響を受け難く、安定したブローが可能