曜日別特売
IBV10T1-5LO-A-X101 省エアインパクトブローバルブ IBV Series エアオペレート形電磁弁搭載方 タンク連結形 SMC 78085650

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IBV10T1-5LO-A-X101 省エアインパクトブローバルブ IBV Series エアオペレート形電磁弁搭載方 タンク連結形 SMC 78085650
IBV10T1-5LO-A-X101 省エアインパクトブローバルブ IBV Series エアオペレート形電磁弁搭載方 タンク連結形 SMC 78085650

省エアインパクトブローバルブ IBV Series エアオペレート形電磁弁搭載方 タンク連結形

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
この商品はリード線取出方法・取付方向・リード線取出方向が28種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
リード線取出方法
L形プラグコネクタ、コネクタなし
取付方向
【タンク】縦形
リード線取出方向
90°
注文コード
78085650
品番
IBV10T1-5LO-A-X101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

・高いピーク圧力で衝撃力増大。
・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減
ピーク圧力:3倍以上
CO2空気消費量:93%削減
作業時間:97%削減
設置工数削減:取り回しの難しい会館管理が不要
装置設計の簡素化:一次側配管容量の選定が不要
安定した吐出圧力:一次側配管の影響を受け難く、安定したブローが可能

用途
1次側タンク内のエアを瞬時に吐出し、ピーク圧力は配管条件によらず3倍以上
リード線取出方法
L形プラグコネクタ、コネクタなし
取付方向
【タンク】縦形
リード線取出方向
90°
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
定格電圧
DC24V
作動方式
電磁弁搭載形
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート
【INポート】Rc3/8、【OUTポート】Rc1/4
オーダーメイド仕様
タンク連結形
関連資料:(3.94MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする