本体画像
KVK
シングルレバー式混合栓
KM5011UTR2EC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
取付穴径
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
取付穴径
Φ33~47
注文コード
78088337
品番
KM5011UTR2EC
参考基準価格(税別)
¥37,700
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
取付穴径
Φ33~47
仕様
撥水膜コーティング
JIS規格
JISB2061
サイズ(mm)
【吐水パイプ】200