曜日別特売
KM5011TR2EHS シングルレバー式混合栓 KVK 78088371

本体画像

KM5011TR2EHS シングルレバー式混合栓 KVK 78088371
KM5011TR2EHS シングルレバー式混合栓 KVK 78088371

シングルレバー式混合栓KM5011TR2EHS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は取付穴径が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
取付穴径
Φ36~38
注文コード
78088371
品番
KM5011TR2EHS
参考基準価格(税別)¥37,200販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980
取付穴径
Φ36~38
仕様
撥水膜コーティング
JIS規格
JISB2061
サイズ(mm)
【吐水パイプ】200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする