遊び心のあるデザインがそろう、バラエティ柄マスキングテープ什器セット!偉人、メレンゲ犬、あかちゃんなど、ひと味ちがう楽しい柄を集めた、6柄×各10個入りのマスキングテープ什器セットです。1.5cm幅×5m巻で、日常使いにちょうどいいサイズ感。手帳やノート、ラッピングなど幅広い用途で楽しめます。省スペースで見やすく、選びやすい専用什器付き。遊び心のあるデザインをそろえた、アクセントになるセットです。