曜日別特売
71947 マスキングテープ什器セット6種 アーテック[学校教材・教育玩具] 78089430

71947 マスキングテープ什器セット6種 アーテック[学校教材・教育玩具] 78089430
71947 マスキングテープ什器セット6種 アーテック[学校教材・教育玩具] 78089430
71947 マスキングテープ什器セット6種 アーテック[学校教材・教育玩具] 78089430
71947 マスキングテープ什器セット6種 アーテック[学校教材・教育玩具] 78089430
71947 マスキングテープ什器セット6種 アーテック[学校教材・教育玩具] 78089430
71947 マスキングテープ什器セット6種 アーテック[学校教材・教育玩具] 78089430

マスキングテープ什器セット6種

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード78089430品番71947
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

幅広く親しまれる、定番柄マスキングテープ什器セット!
フラワー柄4種と、おにぎり・おすし柄を組み合わせた、6柄×各10個入りのマスキングテープ什器セットです。1.5cm幅×5m巻で、日常使いにちょうどいいサイズ感。手帳やノート、ラッピングなど幅広い用途で楽しめます。省スペースで見やすく、選びやすい専用什器付き。定番柄をそろえた、幅広く親しまれるセットです。

セット内容什器×1、マスキングテープ×60(6種各10個)材質【マスキングテープ】和紙、什器:ダンボール種類定番寸法(幅W×長さL)(cm×m)【マスキングテープ】1.5×5
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする