曜日別特売
BR101 座敷ほうき 長柄 アズマ工業 78101637

BR101 座敷ほうき 長柄 アズマ工業 78101637
BR101 座敷ほうき 長柄 アズマ工業 78101637
BR101 座敷ほうき 長柄 アズマ工業 78101637
BR101 座敷ほうき 長柄 アズマ工業 78101637

座敷ほうき 長柄

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
78101637
品番
BR101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

厳選されたほうき草から作られている、大変質のよい座敷ほうきです。
収納に便利な短柄タイプ。畳・フローリングに。

用途
清掃、ホコリ取り
材質
穂:ホーキ草 柄:竹に樹脂チューブ
寸法(mm)
W300×D30×H1330
質量(g)
545
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする