アズマ工業
座敷ほうき 長柄
厳選されたほうき草から作られている、大変質のよい座敷ほうきです。
収納に便利な短柄タイプ。畳・フローリングに。
用途
清掃、ホコリ取り
材質
穂:ホーキ草 柄:竹に樹脂チューブ
寸法(mm)
W300×D30×H1330
質量(g)
545
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78101637
BR101
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください