AZH210 化学モップアームX アズマ工業 78101786

 

AZH210 化学モップアームX アズマ工業 78101786
AZH210 化学モップアームX アズマ工業 78101786
AZH210 化学モップアームX アズマ工業 78101786
AZH210 化学モップアームX アズマ工業 78101786
AZH210 化学モップアームX アズマ工業 78101786

化学モップアームX

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1本注文コード78101786品番AZH210
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

軽く拭くだけで汚れをキャッチ !
良質な着塵剤を塗布してありますので、軽く拭くだけでホコリが取れ、ベトベトしません。手軽に再生できるから安心です。 家具やテーブル周りのお掃除に便利なハンドタイプのモップです。
ホコリの吸着力を手軽に再生できるので、繰り返し使えて経済的です。
モップ糸にはベトつかない良質な着塵剤を使用しています。
糸のヨリが戻りにくいフィクシー糸(
)を使用しています。ホコリ取り性能が長続きします。
フィクシー(
)ヨリが戻りにくい加工

用途清掃、ホコリ取り材質柄:ポリプロピレン、モップ糸:アクリル・レーヨン・ポリエステル寸法(mm)W210×D52×H470質量(g)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする