曜日別特売
NUS103 座敷ほうき 短柄 アズマ工業 78101908

 

NUS103 座敷ほうき 短柄 アズマ工業 78101908
NUS103 座敷ほうき 短柄 アズマ工業 78101908
NUS103 座敷ほうき 短柄 アズマ工業 78101908
NUS103 座敷ほうき 短柄 アズマ工業 78101908
NUS103 座敷ほうき 短柄 アズマ工業 78101908

座敷ほうき 短柄

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
78101908
品番
NUS103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

しなやかなほうき草を厳選しているのでやわらかい掃き心地。
床や畳を傷めず、優しく掃ける座敷ほうきです。収納に便利な短柄タイプです。
ほうき草の茎の部分を切り落とし、穂先だけを束ねているので、手編みほうきに比べ軽く、手首への負担が軽減されています。

用途
清掃、ホコリ取り
材質
穂:ホーキ草、柄:竹・樹脂チューブ
寸法(mm)
W290×D25×H768
質量(g)
268
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする