曜日別特売
AZH208 化学モップ40XL アズマ工業 78101926

AZH208 化学モップ40XL アズマ工業 78101926
AZH208 化学モップ40XL アズマ工業 78101926
AZH208 化学モップ40XL アズマ工業 78101926

化学モップ40XL

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1本注文コード78101926品番AZH208
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

糸には3種類の素材を組み合わせており、ポリエステルが耐久性を、レーヨンが吸水性を、アクリルがやわらかな風合いを出し、汚れを絡め取りやすくしています。
糸のヨリが戻りにくい丈夫な特殊固定糸(フィクシー)を使用しています。
良質な着塵剤を塗布しているので、軽く拭くだけでホコリが取れ、床がベトベトしません。
別売りの着塵剤を使用すればご家庭でホコリの吸着力を再生できるので、繰り返し使えて経済的です。

用途清掃、ホコリ取り材質ヘッド部:スチール、柄:樹脂被覆鋼管、モップ糸:アクリル・レーヨン・ポリエステル寸法(mm)W570×D310×H1415質量(g)943
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする