マキタ
生垣バリカン
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
78107228
品番
MUH450【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥28,980
¥
23,980
バスケットに入れる
「プロも納得のハイパワー&操作性」マルチグリップ採用。3グリップで上面から側面、少し遠い所でも快適操作。
「誤作動防止」機能付。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
ストローク数(min
-1
[回/分])
1600
刈込み幅(mm)
450
電源(V)
単相100
電流(A)
5.8
消費電力(W)
550
コード長さ(m)
0.3
カーボンブラシ呼び番号
407
刃の種別
特殊コーティング刃仕様
全長(mm)
862
仕様
無段変速、ブレーキ付、上下刃駆動式
付属品
腰用コードフック、フック、ツナギコード(10m)、ブレードカバー
質量(kg)
3.5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
電源タイプ
AC電源式