DNライティング
位相制御調光器
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
78107937
品番
BDC300S【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
アウトレット
¥12,980
¥
9,998
バスケットに入れる
正位相制御
出力負荷3Aまで
3路スイッチ対応
屋内に設置してください
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
制御方式
位相
品種
調光器
出力の適合負荷
3Aまで
使用場所
屋内
入力電圧
AC100V