DNライティング
什器コンセント
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
78107946
品番
3PEF【ワケあり】
在庫数量:残り8点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,898
¥
3,198
バスケットに入れる
トラッキング防止構造、温度ヒューズ内蔵の什器専用コンセント
什器用接地極付2Pコンセント
受電・給電どちらにも使用可能
温度ヒューズ内蔵型
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
長さ(mm)
63
定格電圧
AC250V
品種
MKコンセント
定格電流(A)
12