DNライティング
電源コード
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
長さ(mm)
1500
注文コード
78107989
品番
3PF1500【ワケあり】
在庫数量:残り5点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,410
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,998
¥
1,998
バスケットに入れる
MKコネクタが両側についたコード
MKコンセントがついた什器間で電源を送るときに使用します
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
長さ(mm)
1500
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
定格
AC125V・12A
品種
MKコンセント用継線コード