曜日別特売
TCSP01【ワケあり】 新冷媒用トルクレンチ(スパナヘッド交換式) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 78108086

 

TCSP01【ワケあり】 新冷媒用トルクレンチ(スパナヘッド交換式) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 78108086
TCSP01【ワケあり】 新冷媒用トルクレンチ(スパナヘッド交換式) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 78108086
TCSP01【ワケあり】 新冷媒用トルクレンチ(スパナヘッド交換式) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 78108086
TCSP01【ワケあり】 新冷媒用トルクレンチ(スパナヘッド交換式) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 78108086
TCSP01【ワケあり】 新冷媒用トルクレンチ(スパナヘッド交換式) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 78108086
TCSP01【ワケあり】 新冷媒用トルクレンチ(スパナヘッド交換式) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 78108086

新冷媒用トルクレンチ(スパナヘッド交換式)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本注文コード78108086品番TCSP01【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥36,030販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)アウトレット
¥28,98023,980

エアコン・冷媒機器等のフレア管継手、フレアナット締付け専用の先端差替式トルクレンチです。
締付けトルクが、各サイズに設定された標準締付けトルクに達すると、「カチッ」という音と手に軽いショックでお知らせします。
フレアナットの締付け不足やオーバートルクによる冷媒漏れを防止します。
色付き目盛りでトルクを4段階に設定可能です。
スパナヘッドはワンタッチで着脱可能です。
検査成績書付きです。

商品状態※理由あり(未使用・開封済み)付属品検査成績書/取扱説明書/樹脂ケース特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。寸法(mm)16(S:17/D:38/T:8/H:22/L:300)/38(S:22/D:53/T:11/H:30/L:315)/55(S:26/D:60/T:13/H:32/L:318)/75(S:29/D:65/T:13/H:33/L:323)質量(kg)1.85質量(g)【ヘッド】595精度(%)【トルク】±4二面幅(mm)17(16N・m)/22(38N・m)/26(55N・m)/29(75N・m)トルク(N・m)16/38/55/75
関連資料:(1.07MB)
注意
※水中、海中、多湿、高低温、油や薬品、溶剤に触れるような環境下で使用しないでください。
※ボルト・ナットに対して平行にセットしてください。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
※力をかけるときは、ゆっくりとかけてください。
※弾みなどをつけるとクリック後に力が入って過剰な締付けになり、 正しいトルク値がでません。
※分解・改造をしないでください。
※使用後は最小目盛に設定し、汚れを取り除きケースに収納の上、所定の場所に保管してください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする