曜日別特売
AC40-04DE-D AC40-D Series SMC 78115725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC40-04DE-D AC40-D Series SMC 78115725
AC40-04DE-D AC40-D Series SMC 78115725

AC40-D Series

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
オートドレンなし
内容量1個注文コード78115725品番AC40-04DE-D
参考基準価格(税別)¥21,730販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
フロート式オートドレン
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
オプション
【ケース・ルブリケータ油排出口】ポリカーボネートケース、ルブリケータにドレンコックなし、【ドレン排出口】ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)なし
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃;圧力計単位表記:MPa
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
残圧抜き3ポート弁
残圧抜き3ポート弁なし
排気機構
リリーフタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする