※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AC40-D Series
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
フロート式オートドレン
オートドレンなし
オートドレンなし
オートドレンなし
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78115881
品番
AC40-04E-D
参考基準価格(税別)
¥17,660
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
フロート式オートドレン
オートドレンなし
オプション
【ケース・ルブリケータ油排出口】ポリカーボネートケース、ルブリケータにドレンコックなし、【ドレン排出口】ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)なし
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃;圧力計単位表記:MPa
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
残圧抜き3ポート弁
残圧抜き3ポート弁なし
排気機構
リリーフタイプ