曜日別特売
D260423060 DJI Lito 1 Fly More コンボ (DJI RC-N3) DJI 78154898

DJI Lito 1 Fly More コンボ (DJI RC-N3)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78154898
品番
D260423060
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,300
販売価格(税別)
¥63,000

・初めてでも使いやすいカメラドローン
・全方向障害物検知で、安心・安全な飛行
・アクティブトラックで、シネマティックな映像を手軽に撮影
・4K動画、8K画像
・249 g以下、軽量設計&優れた携帯性
・十分な飛行時間で、じっくり撮影を楽しめる
・スムーズで安定した15 km映像伝送
詳細な機能の説明や使用条件については、公式DJIウェブサイトまたは製品のユーザーマニュアルを参照してください。

付属品
DJI Lito 1×1 / DJI RC-N3 送信機×1 / DJI RC-N シリーズ RC ケーブル(Lightningコネクター)×1 / DJI Lito 1 ジンバル プロテクター×1 / ドキュメント(クイックスタートガイド、安全ガイドライン、DJIロゴステッカー)×1 / DJI Lito 1 ショルダーバッグ×1
質量(g)
【標準離陸】249 【最大離陸】340
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
折りたたみ時(プロペラなし):149.2×93.9×62.4 / 展開時(プロペラなし):183.3×251.3×79.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする