曜日別特売
7224146808 DJI Lito 1 2WAY充電ハブ DJI 78154950

7224146808 DJI Lito 1 2WAY充電ハブ DJI 78154950
7224146808 DJI Lito 1 2WAY充電ハブ DJI 78154950

DJI Lito 1 2WAY充電ハブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78154950
品番
7224146808
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,270
販売価格(税別)
¥5,700

集電機能に対応し、複数のバッテリーの残量を、最も残量の多いバッテリーに集約できます。DJI 65W ポータブル充電器と併用することで、3つのバッテリーを同時に並列充電*でき、3つのインテリジェント フライトバッテリーを約87分で、3つのインテリジェント フライトバッテリー Plusを約130分でフル充電できます*。
* 並列充電を行うには、同一モデルのバッテリーと、45 W以上の出力を備えたPD対応充電器が必要です。並列充電中は、まず残量が少ない2つのバッテリーが、最も残量の多いバッテリーと同程度になるまで順次充電され、その後3つのバッテリーが同時にフル充電されます。

付属品
充電ハブ×1
入力
5 V/9 V/12 V/15 V/20 V、最大3.25 A
互換性
DJI Lito 1 インテリジェント フライトバッテリー、DJI Lito シリーズ インテリジェント フライトバッテリー Plus
動作温度(℃)
5~40
注意
※充電器は同梱されていません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする