曜日別特売
103013 リードディフューザー AO 100mL 縹 大香 78157330

リードディフューザー AO 100mL 縹

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78157330
品番
103013
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

青の伝統色が持つ魅力を香りで表現したディフューザーです。
日本古来の岩絵具の色からインスピレーションを受け、一つ一つの香りにその個性を込めました。
心を落ち着ける穏やかな香りが、瞑想やリラックスのひとときを演出します。
安心の日本製です。
高級感がある箱付きで、プレゼントとしてもおすすめです。

仕様
芳香期間:約2ヶ月
容量(mL)
約100
質量(g)
約420
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
約7×6.1×23
アズワン品番
54-1494-36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※スティックは天然のラタンを使用していますので色やサイズ、形状に多少バラつきがあります。 ※香料の結晶成分等が沈殿・浮遊する場合がありますが、品質には問題ありません。 ※ご使用環境により芳香力、芳香期間は異なります。 ※陶器キャップはサイズや形状、図柄、色に個体差があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする