RS-300RD どこでもキャリー ダマスク赤 マキテック 78157725

どこでもキャリー ダマスク赤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード78157725品番RS-300RD
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

買い物袋付きで、荷物の移動もラクラクで更に便利に!

質量(kg)2.6車輪【前輪・後輪】5.7インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×41×75~85.5【袋】14×24×36・積載量10Kg【買い物袋】13×23×35高さ(cm)ハンドル:75~85.5 4段階調整アズワン品番67-9262-18主材質フレーム/アルミ、袋/ポリエステル、キャスター/EVA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする