59065 ねんどでつくる!ゆらゆらモビール アーテック[学校教材・教育玩具] 78158836

59065 ねんどでつくる!ゆらゆらモビール アーテック[学校教材・教育玩具] 78158836
59065 ねんどでつくる!ゆらゆらモビール アーテック[学校教材・教育玩具] 78158836
59065 ねんどでつくる!ゆらゆらモビール アーテック[学校教材・教育玩具] 78158836
59065 ねんどでつくる!ゆらゆらモビール アーテック[学校教材・教育玩具] 78158836
59065 ねんどでつくる!ゆらゆらモビール アーテック[学校教材・教育玩具] 78158836

ねんどでつくる!ゆらゆらモビール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78158836
品番
59065
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
¥459

作って楽しい、ゆれてかわいいねんどモビール!
ねんどでパーツを作り、バランスを考えながら組み立てるモビール工作キットです。ねんどで好きな形のパーツを自由に作り、重さや配置を工夫して約60cmの大きなモビール作品に仕上げられます。組み立てながら重さとつり合いの原理を体験でき、完成後はふんわり揺れるアートモビールとしてお部屋に飾ることもできます。理科やアートを楽しく学べる教材としてはもちろん、世界にひとつだけのオリジナル作品作りが楽しめるキットです。家族や友だちと一緒に作って学べる、作る喜びと飾る楽しさを両方味わえるアイテムです。【対象年齢】6歳【用意するもの】ラジオペンチ、はさみ、マーカー、セロハンテープ

セット内容
紙ねんど×1、カラービーズ(20個)×1、テグス×1、チャック付ポリ袋×1、ねんどベラ×1、アルミ芯×1
材質
紙ねんど:樹脂系中空体・水・界面活性剤・合成糊剤・繊維・調整剤・防腐剤・抗ウイルス剤、カラービーズ:アクリル、ねんどベラ:PP、アルミ芯:アルミ
高さ(cm)
60
注意
※―

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする