曜日別特売
TD760A-C/E ドライヤー マイナスイオン 静音 軽量 高速ブラシレスDCモーター コンパクト 冷温風4モード ラク抜きプラグ テスコム 78162738

TD760A-C/E ドライヤー マイナスイオン 静音 軽量 高速ブラシレスDCモーター コンパクト 冷温風4モード ラク抜きプラグ テスコム 78162738
TD760A-C/E ドライヤー マイナスイオン 静音 軽量 高速ブラシレスDCモーター コンパクト 冷温風4モード ラク抜きプラグ テスコム 78162738
TD760A-C/E ドライヤー マイナスイオン 静音 軽量 高速ブラシレスDCモーター コンパクト 冷温風4モード ラク抜きプラグ テスコム 78162738
TD760A-C/E ドライヤー マイナスイオン 静音 軽量 高速ブラシレスDCモーター コンパクト 冷温風4モード ラク抜きプラグ テスコム 78162738
TD760A-C/E ドライヤー マイナスイオン 静音 軽量 高速ブラシレスDCモーター コンパクト 冷温風4モード ラク抜きプラグ テスコム 78162738
TD760A-C/E ドライヤー マイナスイオン 静音 軽量 高速ブラシレスDCモーター コンパクト 冷温風4モード ラク抜きプラグ テスコム 78162738
TD760A-C/E ドライヤー マイナスイオン 静音 軽量 高速ブラシレスDCモーター コンパクト 冷温風4モード ラク抜きプラグ テスコム 78162738
TD760A-C/E ドライヤー マイナスイオン 静音 軽量 高速ブラシレスDCモーター コンパクト 冷温風4モード ラク抜きプラグ テスコム 78162738

ドライヤー マイナスイオン 静音 軽量 高速ブラシレスDCモーター コンパクト 冷温風4モード ラク抜きプラグTD760A-C/E

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ベージュ
内容量1個注文コード78162738品番TD760A-C/E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

速い・軽い・静か。毎日のヘアドライのストレスからあなたを解放する、テスコム初のI字型ドライヤー。最新モーターが巻き起こすパワフルな風が、髪を根元から一気に乾かします。本体質量は約320g(
)と軽量。さらに、モーターをグリップに内蔵しているので重心バランスが良く、手首の負荷を軽減します。動作音が控えめなので家族が寝ている夜間や小さいお子様がいる家庭でも使いやすいです。
電源コードを除いた本体質量

用途
速い・軽い・静か、毎日のヘアドライのストレスを解放する、新しいドライヤーのかたち。
大風圧の高速ブラシレスDCモーター搭載。最新モーターが巻き起こす体感4.1m3/分(自社測定)のパワフルな風が髪をかき分け、根元から一気に乾かします。
高速ブラシレスDCモーターは、モーターに摩耗するパーツがないので長寿命1,000時間を実現。長く安心して使えます。
モーター単体での仕様
ノズルを短くし無駄を省いたI字型のボディで、本体を約320gまで軽量化。モーターをグリップに内蔵したことで重心バランスに優れた形状を実現。ドライヤーを振る際の手首の負荷を軽減します。
電源コードを除いた本体質量
約59%コンパクト化!スリムなボディだから洗面所などの限られたスペースでも収納に便利です。
メーカー従来機種TID3500との体積比較。メーカー測定法/メーカー比較検証法による
低騒音化で多様なライフスタイルにフィット。自社従来製品より約7%低騒音化。動作音が控えめなので家族が寝ている夜間や小さいお子様がいる家庭でも使いやすいです。
メーカー従来機種TID3500との比較。メーカー測定法/メーカー比較検証法による
選べる4つのモード搭載。AUTOモードが熱ダメージを抑制し、髪を優しく乾かす。HIGH/LOW/COOL/AUTOの4つのモードから好みの温度を選べます。温度に合わせて温度LEDリングの色が変化します。
インテリアに馴染むやわらかいデザイン。落ち着いたカラーとマット素材を採用。サークル×I字型のボディデザインが家電っぽさを抑え、インテリアと調和します。
マイナスイオンが髪の広がりの一因となる静電気を低減。髪のツヤもアップします。
ブローしやすいセットフード付属。口が平らになっているからブラシにフィット。
ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。
お掃除しやすいインレットネット。着脱が簡単でお掃除がラクだから、いつでもきれいを保てます。
電源コードがスッキリまとまるクイックコードバンド付き。
製品の定格・仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
色
ベージュ
付属品
セットフード
その他
部品・消耗品:セットフード(TA033000)
材質
本体
質量(g)
450(本体のみ 電源コード含む)、495(フード付き)
外形寸法(mm)
92×70×239(本体のみ)、146×70×239(フード付き)
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
1200
スイッチ
切替スイッチ TURBO/SET/OFF、MODEスイッチ HIGH/LOW/COOL/AUTO
コード長さ(m)
1.7
温風温度(℃)
100(周囲温度30の場合。TURBO-HIGH使用時)
風量(m3/min)
0.83/分(JIS規格)、4.13/分(自社基準)
保証期間
1年間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする