曜日別特売
FAN6X25TX3H PCケースファン/6cmx2.5cm/5000RPM/デュアルボールベアリング/TX3対応/高冷却 StarTech.com 78164698

PCケースファン/6cmx2.5cm/5000RPM/デュアルボールベアリング/TX3対応/高冷却

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78164698
品番
FAN6X25TX3H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

デュアルボールベアリング構造
タコメーター線付き3ピンコネクター
最高回転数5000RPMのハイスピード設計

用途
ノイズの大きい、または故障したパソコンケースファンの交換
パソコンの筐体に取り付け、空気の流れと冷却効果を向上
仕様
●コネクタタイプ:1 - ファン (TX3、3ピン)●導体数:3●ファンベアリングタイプ:ボールベアリング●ファンRPM:5000●気流速度:26.63 CFM●ノイズレベル:30 dBA●動作温度:-10℃~80℃●入力電圧:12 VDC●出力電圧:12 VDC●材質:プラスチック●ケーブル長:228.6 mm●製品長さ:60 mm●製品幅:60 mm●製品高さ:25 mm●製品質量:25 g
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする