STP-103 Memoria M3 STP-103 三脚・一脚 可変式 BECKS 78165721

 

STP-103 Memoria M3 STP-103 三脚・一脚 可変式 BECKS 78165721
STP-103 Memoria M3 STP-103 三脚・一脚 可変式 BECKS 78165721
STP-103 Memoria M3 STP-103 三脚・一脚 可変式 BECKS 78165721
STP-103 Memoria M3 STP-103 三脚・一脚 可変式 BECKS 78165721
STP-103 Memoria M3 STP-103 三脚・一脚 可変式 BECKS 78165721
STP-103 Memoria M3 STP-103 三脚・一脚 可変式 BECKS 78165721
STP-103 Memoria M3 STP-103 三脚・一脚 可変式 BECKS 78165721
STP-103 Memoria M3 STP-103 三脚・一脚 可変式 BECKS 78165721
STP-103 Memoria M3 STP-103 三脚・一脚 可変式 BECKS 78165721
STP-103 Memoria M3 STP-103 三脚・一脚 可変式 BECKS 78165721
STP-103 Memoria M3 STP-103 三脚・一脚 可変式 BECKS 78165721
STP-103 Memoria M3 STP-103 三脚・一脚 可変式 BECKS 78165721

Memoria M3 STP-103 三脚・一脚 可変式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード78165721品番STP-103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

Memoria M3 STP-103 三脚・一脚 可変式。
入門向けのビッグ三脚で一脚としても使用可能。
グリップ付で移動も簡単。
最高184cmまでの高さで撮影可能で、あらゆるシーンで活躍します。
一眼レフ・ミラーレス一眼・ビデオカメラ・スマホ(別途ホルダー必要)、あらゆる機材の使用が可能です。

質量(kg)1.6段数5全高(mm)1840耐荷重(kg)2パイプ径(Φmm)26縮長(mm)510
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする