曜日別特売
A653W+A653-IV 格納式オーニングテント サンシェード 3m SIS 78166755

A653W+A653-IV 格納式オーニングテント サンシェード 3m SIS 78166755
A653W+A653-IV 格納式オーニングテント サンシェード 3m SIS 78166755
A653W+A653-IV 格納式オーニングテント サンシェード 3m SIS 78166755
A653W+A653-IV 格納式オーニングテント サンシェード 3m SIS 78166755
A653W+A653-IV 格納式オーニングテント サンシェード 3m SIS 78166755
A653W+A653-IV 格納式オーニングテント サンシェード 3m SIS 78166755
A653W+A653-IV 格納式オーニングテント サンシェード 3m SIS 78166755
A653W+A653-IV 格納式オーニングテント サンシェード 3m SIS 78166755
A653W+A653-IV 格納式オーニングテント サンシェード 3m SIS 78166755
A653W+A653-IV 格納式オーニングテント サンシェード 3m SIS 78166755
A653W+A653-IV 格納式オーニングテント サンシェード 3m SIS 78166755
A653W+A653-IV 格納式オーニングテント サンシェード 3m SIS 78166755
A653W+A653-IV 格納式オーニングテント サンシェード 3m SIS 78166755

格納式オーニングテント サンシェード 3m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード78166755品番A653W+A653-IV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

人気のオーニングテント。
巻き上げトラブルの少ないパンタグラフ式でスムーズに折りたたみが可能です。
頑強なスチールパイプ使用しておりますので強度・耐久性も抜群。
テント生地には耐候性の高い生地を採用しています。
設置スペースに合わせて2m、3m、4mの3サイズからお選びください。
カラーは全部で10種類ご用意しました。
フレームは白と黒から選べます。

質量(kg)21寸法(高さH×幅W)(cm)スクリーンサイズ:190+20×280
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※危険ですので、大雨の日・風の強い日には使用しないでください。
※製品のサイズ、重量は自社計測によるものです。若干の誤差はご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする