曜日別特売
PIPECOVER GL50AX20【ワケあり】 ラッキングカバーメタルジャケット タキロン 78176108

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PIPECOVER GL50AX20【ワケあり】 ラッキングカバーメタルジャケット タキロン 78176108
PIPECOVER GL50AX20【ワケあり】 ラッキングカバーメタルジャケット タキロン 78176108
PIPECOVER GL50AX20【ワケあり】 ラッキングカバーメタルジャケット タキロン 78176108

ラッキングカバーメタルジャケット

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(5個)長さ(mm)920管径50Aガルバリウム生地注文コード78176108品番PIPECOVER GL50AX20【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)アウトレット
¥6,5985,498

厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。
ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。

用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番195-1226材質ガルバリウム鋼板(JIS G3321)長さ(mm)920厚さ(mm)0.27質量(kg)0.8ガルバリウム生地外径(Φmm)107適合パイプ厚さ20mmの保温材用管径50A
注意
※保護厚20mmの保温材専用です。
※保温材を巻かずに使用することはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64116299
2021-06-19
用途: エアコン配管の被覆
有限会社サーマル

シンプルで作業性がよく価格の手ごろでも満足しています。エアコン交換のため20年前のラッキングカバーを外して取り替えましたが、何と20年雨風にさらされても、ガルバリウム鋼板はほとんど錆が発生しておらず、そのまま使えそうな感じでした。いったん外してしまうと、接合部分が一回きりの嵌合式になっているため、新品に取り替えました。プラスチックのカバーに比べると耐久性は10倍くらいの感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする