スリーボンド
液状ガスケット 一液常温硬化型シリコーン 1216E
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
78176187
品番
TB1216EB【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,998
¥
6,498
バスケットに入れる
耐薬品性に優れています。
粘度が高く、初期耐圧性に優れています。
耐熱、耐寒性に優れています。
-60~200℃(瞬時なら250℃)までの広い温度範囲にわたってゴ ム弾性を保ちます。
用途
自動車エンジンオイルパン
ウォーターポンプ
ミッションケースその他のシール面。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
381-9508
色
灰
容量(mL)
330
使用温度範囲(℃)
-60~200
主成分
シリコーン
粘度(Pa・s)
200
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
330g