スミノエ
ラグマット Ponto(ポント)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法・色
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
寸法(cm)
185×240
色
ベージュ
注文コード
78176476
品番
132-85750【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥51,300
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥28,980
¥
20,980
バスケットに入れる
裏面にすべり防止加工を施しています。
ホットカーペットカバーとしてもご使用になれます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ベージュ
寸法(cm)
185×240
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
方式
タフテッド
機能
防ダニ加工、遊び毛防止、アレルブロック(R)、メディカルストップ(R)、ホットカーペット・床暖房対応
材質(裏)
不織布(すべり防止加工付き)
パイル長(mm)
10/3
パイル密度
ポリエステル100%
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆