曜日別特売
DL-200814 非接触温度計 赤外線 電子温度計 1秒測定 高精度±0.2℃ メモリー機能32回分 3色バックライト 大画面表示 ディーエーピーネットワーク 78176887

 

DL-200814 非接触温度計 赤外線 電子温度計 1秒測定 高精度±0.2℃ メモリー機能32回分 3色バックライト 大画面表示 ディーエーピーネットワーク 78176887
DL-200814 非接触温度計 赤外線 電子温度計 1秒測定 高精度±0.2℃ メモリー機能32回分 3色バックライト 大画面表示 ディーエーピーネットワーク 78176887

非接触温度計 赤外線 電子温度計 1秒測定 高精度±0.2℃ メモリー機能32回分 3色バックライト 大画面表示

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78176887
品番
DL-200814
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

触れずに約1秒で測定できる、非接触式の電子温度計。赤外線センサーによりスピーディーかつ高精度(±0.2℃)で測定でき、毎日の健康管理に便利です。測定距離は約3~5cmで使いやすく、32回分のデータ記録機能付き。大画面ディスプレイと3色バックライトで結果も見やすく、自動電源OFF機能で省エネにも配慮。軽量設計で扱いやすい温度計です。

用途
毎日の体温チェックや健康管理に。家庭やオフィス、施設での非接触での素早い温度測定に。
質量(g)
106
電源
単四電池×2本(別売)
測定範囲(℃)
32~42.9
測定時間
約1秒
センサー
赤外線センサー
機能
記録:32回分保存
測定距離
約3~5cm
サイズ(mm)
43×95×150
測定精度(℃)
±0.2
注意
※人体専用のため物体測定には使用せず、測定前は安静にして適切な距離(3~5cm)で測定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1につき¥900/税込¥990
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする