曜日別特売

液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
78177946
品番
P2726DEB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)

表面処理
アンチグレア
コントラスト比
1500:1
解像度
2560×1440
色(本体)
ブラック
端子
HDMI(HDCP1.4)、DisplayPort1.4(HDCP1.4)、DisplayPort出力1.4、USBType-A5Gbpsダウンストリーム、USBType-B5Gbpsアップストリーム、USB-C5Gbpsアップストリームポート、USBType-A5Gbpsダウンストリーム、USB-C5Gbpsダウンストリームポート
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
27型
パネル駆動方式
IPS

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする