曜日別特売

PCI Express接続 2.5G LANアダプター

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可
内容量1台注文コード78180308品番R-ETQG-PCIER
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

最大2.5Gbps(規格値)の有線接続による高速かつ安定した通信環境を実現します。大容量ファイルの転送をはじめ、テレビ会議や動画視聴、オンラインゲームなども快適にお楽しみいただけます。また、付属のLow profileスロットカバーへ交換することで省スペースPCにも対応可能。Gigabit(1Gbps)よりも約2.5倍高速な2.5Gbps(規格値)に対応。2.5G対応機器とあわせてご利用いただくことで、大容量のファイルのやりとりや高品質な動画視聴も快適になります。※2.5Gbpsでの通信をご利用いただくには、ネットワーク経路上の機器が2.5Gに対応している必要あり。2.5GBASE-T(2.5G)は、カテゴリー5e準拠のLANケーブルをそのまま利用することが可能です。本商品導入にあたってLANケーブルの買い直しや配線の引き直しの必要はありません。ただし、ルーターやスイッチなど通信経路上の機器も2.5Gに対応している必要があります。Low profileスロットカバーを添付していますので、スリムモデルの省スペースパソコンでもご利用いただけます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする